Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORTOLUZZI Slider S Typ 5 Schiebetürbeschlag, 1000 x 1200, 2 türig; KB 2000


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BORTOLUZZI Slider S Typ 5 Schiebetürbeschlag, 1000 x 1200, 2 türig; KB 2000
Produktbild zu BORTOLUZZI Slider S Typ 5 Schiebetürbeschlag, 1000 x 1200, 2 türig; KB 2000
Produktbild zu BORTOLUZZI Slider S Typ 5 Schiebetürbeschlag, 1000 x 1200, 2 türig; KB 2000
LOGO zu BORTOLUZZI Slider S Typ 5 Schiebetürbeschlag, 1000 x 1200, 2 türig; KB 2000
Artikel-Nr.:
     3145-103352002
Hersteller:
     BORTOLUZZI SISTEMI
Herst.-Nr.:
     VE29DM02000NN
EAN/GTIN:
     9002730618891
Suchbegriffe:
Garnitur Schiebetürenschrank
Garnitur für Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank-Garnitur
Schiebetürenschrank-Türbeschlag
BORTOLUZZI Slider S Typ 5 Schiebetürbeschlag, 1000 x 1200, 2 türig; KB 2000

  • Korpusvariante Unterschrank frontbündig
  • Integrierte beidseitige Dämpfung bei Öffnungs-/Schließvorgang
  • Laufschienen aus Aluminium
  • Stahl Laufwagen


Hinweis:
Artikel mit rotem Punkt sind keine Lagerartikel, Lieferzeit ca. 6 Wochen
Sondergrößen - Preis und Lieferzeit auf Anfrage
elektrische Ausführung auf Anfrage möglich
Maßaufnahmeformular für Sondergrößen im Partnerportal/Webshop
Tip-On Variante auf Anfrage

Lieferumfang:
Untere Führungsschiene mit Alu-Winkelplatten
Obere Alu - Führungsschiene
1 Paar Einfrästöpfe pro Türe
Obere Führungswinkel für linken/rechten Flügel
4 Stück Anschlagpuffer selbstklebend
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Türanzahl:
2
Type:
Slider S20 - Typ 5 Unterschrank
Holzstärke bis:
45 inkl. Griffhöhe mm
Holzstärke von:
18 mm
Korpusbreite:
2000 mm
Flügelhöhe bis:
1200 mm
Flügelbreite:
1000 mm
Lichte Korpusbreite:
1961 mm
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Bortoluzzi
Werksnummer:
VE29DM02000NN
Frontgewicht max.:
20 kg
Frontmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: garnitur schiebetürenschrank, Beschlaggarnitur, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 893,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.040,86*
€ 1.238,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 996,46*
€ 1.185,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 956,52*
€ 1.138,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 893,59*
€ 1.063,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.