Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Connect Basisschale klein Kunststoff dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Connect Basisschale klein Kunststoff dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Connect Basisschale klein Kunststoff dunkelgrau
LOGO zu NINKA Connect Basisschale klein Kunststoff dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103350760
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2289.11 10111
EAN/GTIN:
     9002730345469
Suchbegriffe:
Besteckeinsatz
Schubkasteneinsatz
NINKA Connect Basisschale klein Kunststoff dunkelgrau

Weitere Informationen:
Oberfläche:
dunkelgrau
Material:
Kunststoff
Type:
CONNECT
Breite:
100 mm
Länge:
300 mm
Höhe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,77*
Zubehör
k.A.
402020-0
ab € 16,63*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,67*
Zubehör
NINKA
2281.90 10440
ab € 0,42*
Zubehör
NINKA
2285.90 10111
ab € 5,42*
Zubehör
NINKA
2282.91 10111
ab € 4,68*
Zubehör
NINKA
2282.90 10111
ab € 4,67*
Zubehör
NINKA
2283.91 10111
ab € 4,26*
Zubehör
NINKA
2283.90 10111
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.