Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Connect E-Element Kunststoff dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Connect E-Element Kunststoff dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Connect E-Element Kunststoff dunkelgrau
LOGO zu NINKA Connect E-Element Kunststoff dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103350763
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2285.90 10111
EAN/GTIN:
     9002730345490
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
NINKA Connect E-Element Kunststoff dunkelgrau

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Type:
CONNECT
Oberfläche:
dunkelgrau
Länge:
200 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,77*
Zubehör
k.A.
402020-0
ab € 16,63*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,67*
Zubehör
NINKA
2287.90 10111
ab € 11,17*
Zubehör
NINKA
2289.11 10111
ab € 8,28*
Zubehör
NINKA
2288.11 10111
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.