Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Connect L-Teiler klein links Kunststoff dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Connect L-Teiler klein links Kunststoff dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Connect L-Teiler klein links Kunststoff dunkelgrau
LOGO zu NINKA Connect L-Teiler klein links Kunststoff dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103350765
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2283.91 10111
EAN/GTIN:
     9002730345513
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
NINKA Connect L-Teiler klein links Kunststoff dunkelgrau

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Type:
CONNECT
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
dunkelgrau
Länge:
200 mm
Höhe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,77*
Zubehör
k.A.
402020-0
ab € 16,63*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,67*
Zubehör
NINKA
2287.90 10111
ab € 11,17*
Zubehör
NINKA
2289.11 10111
ab € 8,28*
Zubehör
NINKA
2288.11 10111
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.