Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Systemschraube, Distanz 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Systemschraube, Distanz 5 mm
Produktbild zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Systemschraube, Distanz 5 mm
Skizze zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Systemschraube, Distanz 5 mm
LOGO zu HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Systemschraube, Distanz 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103348861
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071628
EAN/GTIN:
     4023149035173
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
Montageplatte
HETTICH Kreuzmontageplatte mit Langloch, Systemschraube, Distanz 5 mm

  • Ab 15 mm Seitenstärke möglich
  • Mit Langlöchern für Höhenverstellung ± 3 mm


Weitere Informationen:
Distanz:
5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
mit vormontierten Direktbefestigungsschrauben für Bohrungen ø 5 x 12 mm
Type:
Sensys 8099
Werksnummer:
9071628
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Topfband, Topfscharnier, hettich montageplatte, montageplatte, Kreuzplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,4059*
€ 0,6099*
Lager 3145
143
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,618*
€ 1,118*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.