Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH RASTEX 25 Twister Einschraubdübel Direktgewinde, Bohr ø5, Spannmaß 24,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH RASTEX 25 Twister Einschraubdübel Direktgewinde, Bohr ø5, Spannmaß 24,5
Produktbild zu HETTICH RASTEX 25 Twister Einschraubdübel Direktgewinde, Bohr ø5, Spannmaß 24,5
LOGO zu HETTICH RASTEX 25 Twister Einschraubdübel Direktgewinde, Bohr ø5, Spannmaß 24,5
Artikel-Nr.:
     3145-103348839
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     20060
EAN/GTIN:
     4023149200601
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
HETTICH RASTEX 25 Twister Einschraubdübel Direktgewinde, Bohr ø5, Spannmaß 24,5

Weitere Informationen:
Werksnummer:
20060
Bohr ø:
5
Material:
Stahl verzinkt/Kunststoff
Spannmaß:
24,5 mm
Type 2:
DU 262
Type:
Rastex 25
Marke:
Hettich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
200
€ 4,95*
ab € 0,0665*
€ 0,114*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,0736*
€ 0,1486*
Lager 3145
5052
1
€ 5,90*
ab € 0,0863*
€ 0,1749*
7 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 0,0918*
€ 0,1907*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,122*
€ 0,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0013116
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.