Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubdübel,20060,Ø5mm,verzinkt/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubdübel,20060,Ø5mm,verzinkt/blau
Einschraubdübel,20060,Ø5mm,verzinkt/blau
Einschraubdübel,20060,Ø5mm,verzinkt/blau
Artikel-Nr.:
     214G-4023149200601
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0020060
EAN/GTIN:
     4023149200601
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Einschraubdübel Twister DU 262 T • Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm • Einsetzbar im System 32 • Stahl / Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Lief.-Art.-Nr.:
20060
Typ:
DU 262 T
Spannmaß:
24,5 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Schnellmontagedübel, Möbelverbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
200
€ 4,95*
ab € 0,0673*
€ 0,1148*
2 Tage
463
1
€ 6,99*
ab € 0,0736*
€ 0,1482*
1 Tag
5052
1
€ 5,90*
ab € 0,0865*
€ 0,1745*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,0924*
€ 0,1903*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,123*
€ 0,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0013116
ab € 0,1477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.