Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun
Produktbild zu Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun
Mit Silent System
Skizze zu Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun
Anwendungsbild zu Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun
Anwendungsbild zu Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun
LOGO zu Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun
LOGO zu Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     3145-103348597
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0025122
EAN/GTIN:
     4023149251221
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Hettich SlideLine 55 Laufteil - zum Anschrauben, 15 Kg, Kunststoff braun

  • Einsetzbar im Büro sowie im gesamten Wohnbereich für kleinere bis mittelgroße Türen.
  • Optional mit Dämpfung Silent System kombinierbar
  • 2-bahnig untenlaufend
  • Holztüren


  • Höhenverstellung +/- 1 mm
  • Doppelt gelagerte Achse
  • Optional mit Dämpfung Silent System kombinierbar


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
SlideLine 55
Werksnummer:
25122
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Hettich
Frontgewicht max.:
15 kg
Frontmaterial:
Holz
Oberfläche:
braun
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
497
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,26*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,64*
€ 81,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079731
ab € 39,5204*
Zubehör
Hettich
0025123
ab € 0,81*
Zubehör
Hettich
0070963
ab € 2,63*
Zubehör
Hettich
0047392
ab € 0,1626*
Zubehör
Hettich
0025121
ab € 3,46*
Zubehör
Hettich
0025120
ab € 3,45*
Zubehör
Hettich
0025660
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.