| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103348486 Herst.-Nr.: 9073662 EAN/GTIN: 4023149256721 |
| |
|
| | |
| HETTICH SENSYS 8675 TH 52 Topfscharnier aufliegend ÖW 110°- Standardscharnier mit Aufklipstechnik
- Für Türstärken ab 15 mm bis 24 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
Weitere Informationen: | | Anschlagart: | Eckanschlag | Öffnungswinkel: | 110 ° | Werksnummer: | 9073662 | Material: | Stahl | Kröpfung: | 0 mm | Type: | Sensys 8675 | Verwendung: | Standardscharnier | Oberfläche: | vernickelt | Montageart: | zum Anschrauben | Ausführung: | ohne Dämpfung | Schließungsart: | ohne Feder | Produktart: | Scharnier | Bohrbild: | HETTICH TH52 | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Konfiguration |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,7942* | € 2,528* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,95* | € 3,40* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 4,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,4309* | € 4,235* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|