Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel DU 648 +M6 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel DU 648 +M6 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 verzinkt
Produktbild zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel DU 648 +M6 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 verzinkt
Skizze zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel DU 648 +M6 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 verzinkt
LOGO zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel DU 648 +M6 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103347925
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0079650
EAN/GTIN:
     4023149796500
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel DU 648 +M6 x 7,8 Gewinde, Spannmaß 6.7 verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Spannmaß:
6,7 mm
Type:
VB 35/36
Werksnummer:
79650
Bohr ø:
8/10 mm
Marke:
Hettich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1907*
€ 0,2707*
13 Tage
416
1
€ 6,99*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 3145
837
1
€ 5,90*
ab € 0,1993*
€ 0,3893*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
44.0800.0000.0040
ab € 0,0893*
Zubehör
k.A.
44.0810.0000.0050
ab € 0,1052*
Zubehör
k.A.
312C106013-ZINC
ab € 0,1286*
Zubehör
Hettich
0040005
ab € 0,0308*
Zubehör
Hettich
0079540
ab € 0,0314*
Zubehör
k.A.
310/E 02738
ab € 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.