Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 6x 13 verzinkt mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 6x 13 verzinkt mit Innensechskant
Produktbild zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 6x 13 verzinkt mit Innensechskant
Skizze zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 6x 13 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 6x 13 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 6x 13 verzinkt mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104493535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312C106013-ZINC
EAN/GTIN:
     9002730574050
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m6
einsatzmutter
Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 6x 13 verzinkt mit Innensechskant

Mit Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
dk:
12 mm
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Gewindeform:
M
L:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
Größe:
M 6x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Bundmuffen, Einschraubmuffen, Einschraubmuttern, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, Verbundmuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1286*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.