Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH QUADRO Schrankgarderobe ausziehbar, 395 x 48 x 60 mm, silber lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH QUADRO Schrankgarderobe ausziehbar, 395 x 48 x 60 mm, silber lackiert
Produktbild zu HETTICH QUADRO Schrankgarderobe ausziehbar, 395 x 48 x 60 mm, silber lackiert
Skizze zu HETTICH QUADRO Schrankgarderobe ausziehbar, 395 x 48 x 60 mm, silber lackiert
*Korpusvorderkante; T= Mindestkorpustiefe
LOGO zu HETTICH QUADRO Schrankgarderobe ausziehbar, 395 x 48 x 60 mm, silber lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103347837
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136277
EAN/GTIN:
     4023149486869
Suchbegriffe:
Garderobenauszug
Kleiderbügelleiste
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
HETTICH QUADRO Schrankgarderobe ausziehbar, 395 x 48 x 60 mm, silber lackiert

  • Ausziehbarer Kleiderbügelhalter auf Quadro-Basis.
  • Quadro silber lackiert, Bügel vernickelt.


Weitere Informationen:
Ausführung:
ausziehbar
Material:
Stahl
Oberfläche:
silber lackiert/vernickelt
Werksnummer:
9136277
Breite:
48 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
395 mm
Lichte Korpustiefe mind.:
400 mm
Tragkraft:
25 kg
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Ausziehgarderobe, Kleiderauszug, Kleiderbügelauszug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 31,8714*
€ 37,5379*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 32,8007*
€ 38,5007*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 32,0823*
€ 46,8166*
1 Tag
48
1
€ 9,50*
ab € 36,04*
€ 50,05*
Lager 3145
83
1
€ 5,90*
ab € 43,52*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47452
€ 0,0782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.