Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Stahl Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Stahl Alu-Finish
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Stahl Alu-Finish
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Stahl Alu-Finish
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Stahl Alu-Finish
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Stahl Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     3145-103347213
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9007199
EAN/GTIN:
     4023149031489
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Stahl Alu-Finish

  • Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken


Weitere Informationen:
Oberfläche:
Alu - Finish
Type:
Systema Top 2000
Werksnummer:
9007199
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Verwendung:
Einbaubreite 392 oder Schranktiefe 400
Produktart:
Möbelbeschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,53*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,2581*
€ 6,6081*
1 Tag
31
1
€ 9,50*
ab € 4,32*
€ 6,69*
Lager 3145
7
1
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,31*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.