| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1249337 Herst.-Nr.: 9007199 EAN/GTIN: 4023149031489 |
| | |
|
| | |
| • Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken · Arretierung in der OrgaLine oder im OrgaClipWeitere technische Eigenschaften:· Material Stahl· Schranktiefe mm 400mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Marke: | HETTICH | Farbe: | Aluminium optik | Tiefe: | 325,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,96* | € 5,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,18* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 4,36* | € 6,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 7,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,55* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|