Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
Produktbild zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
Produktbild zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
Produktbild zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
Skizze zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
Skizze zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
Tabelle zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
LOGO zu ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103345704
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9308-0020L-E4
EAN/GTIN:
     4250396838121
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 9308-E4 Kugelkäfigführung - Vollauszug Links, Länge 508 mm

  • Verbesserte Leistung durch mehr Kugeln und Führungsstifte in jeder Schiene
  • Verbesserte Verriegelbarkeit
  • Kombinierbar mit Modell 9301
  • Schienenstärke 19,1 mm
  • Schienenhöhe 76,2 mm
  • Verwendung: u.a. Schränke in Service-Fahrzeugen


Hinweis:
Nur Vertikalmontage
Empfohlene Befestigung:
M5/M6/Schlosschraube
max. Kopfhöhe 4,8 mm/ø12,7 mm

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 10.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Marke:
Accuride
Werksnummer:
DZ9308-0020L-E4
Type:
Accuride DZ9308-E4
Ausstattung:
Verriegelung in geschlossener Position | Verriegelung in ausgezogener Position | Stoßdämpfer für leise Bewegungen
Tragkraft:
272 kg
Richtung:
links
Schienenlänge:
508 mm
Material:
Stahl verzinkt
Auszugsweg:
508 mm
Ausführung:
Vollauszug
Montageart:
Seitenmontage
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, auszugschienen 227kg, kugelauszug, Kugelvollauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 136,13*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 116,19*
€ 146,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63416
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.