Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
Produktbild zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
Skizze zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
Skizze zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
Skizze zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
Skizze zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
Tabelle zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
LOGO zu ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-103345506
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2026-0040
EAN/GTIN:
     4250396802733
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 2026L Kugelkäfigführung, Teilauszug, 45 kg, SL 400 mm Stahl

  • Schienenstärke 9,5 mm
  • Schienenhöhe 35,3 mm


Hinweis:
für Flachmontage geeignet, Lastwertreduzierung um 75%


Weitere Informationen:
Schienenlänge:
400 mm
Type:
Accuride 2026
Ausführung:
Teilauszug | Auszug in beide Richtungen
Tragkraft:
45 kg
Werksnummer:
DZ2026-0040
Auszugsweg:
283,4 mm
Marke:
Accuride
Montageart:
Seitenmontage
Ausstattung:
Rastung ausgezogen auf beiden Seiten
Material:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschiene 400mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 400mm, Auszug in beide Richtungen, Ladenauszug, Schubladenauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
pro Stück
€ 10,00*
ab € 12,93*
€ 26,23*
Lager 3145
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 33,23*
€ 45,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,62*
€ 54,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,75*
€ 53,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,16*
€ 50,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,48*
€ 48,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,24*
€ 46,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,23*
€ 39,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.