Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italiana Ferramenta Montageplatte WPC2 zu Schrankaufhänger, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Italiana Ferramenta Montageplatte WPC2 zu Schrankaufhänger, Stahl verzinkt
Produktbild zu Italiana Ferramenta Montageplatte WPC2 zu Schrankaufhänger, Stahl verzinkt
Skizze zu Italiana Ferramenta Montageplatte WPC2 zu Schrankaufhänger, Stahl verzinkt
LOGO zu Italiana Ferramenta Montageplatte WPC2 zu Schrankaufhänger, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103343320
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     65230010ZN
EAN/GTIN:
     9002732005002
Suchbegriffe:
Montageplatte
Einhängebeschlag
Schrankaufhänger
montageplatte
Italiana Ferramenta Montageplatte WPC2 zu Schrankaufhänger, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Type:
Montageplatte WPC2
Material:
Stahl
Tiefe:
5,8 mm
Höhe:
31 mm
Werksnummer:
65230010ZN
Verwendung für:
Schrankaufhänger APC 1, 3, 4, 5
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Italiana Ferramenta
Lieferumfang:
1 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.