Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech braun lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech braun lackiert
Produktbild zu Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech braun lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103342011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015421
EAN/GTIN:
     4008874231229
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole starr, Höhe 130 mm, Tiefe 195 mm, Stahlblech braun lackiert

Weitere Informationen:
Oberfläche:
braun lackiert
Material:
Stahlblech
Höhe:
130 mm
Ausführung:
starr
Type:
Konsole Stahl
Tiefe:
195 mm
Tragkraft:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.