Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 270 mm Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 270 mm Stahl weiß
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 270 mm Stahl weiß
Symbol zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 270 mm Stahl weiß
Symbol zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 270 mm Stahl weiß
LOGO zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 270 mm Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103341852
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10201-00015
EAN/GTIN:
     4006676008698
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 270 mm Stahl weiß

  • für Holzböden


Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
50 kg
Oberfläche:
weiß
Type:
10201
Produktart:
Regalsystem
Farbcode:
(ähnlich) signalweiß RAL 9003
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, regalträger 270mm, Elementträger
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,57*
3 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,931*
€ 2,601*
6 Tage
640
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,66*
2 Tage
640
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,66*
Lager 3145
522
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11603-00000
ab € 3,71*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.