Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Classic Wandschiene 10001 1500 mm Stahl weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Classic Wandschiene 10001 1500 mm Stahl weiß
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Classic Wandschiene 10001 1500 mm Stahl weiß
Skizze zu ELEMENT SYSTEM Classic Wandschiene 10001 1500 mm Stahl weiß
Dachboden
Garage
Lagerraum
Waschküche
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Classic Wandschiene 10001 1500 mm Stahl weiß
LOGO zu ELEMENT SYSTEM Classic Wandschiene 10001 1500 mm Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103341766
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00019
EAN/GTIN:
     4006676000203
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
ELEMENT SYSTEM Classic Wandschiene 10001 1500 mm Stahl weiß

  • zweireihig gelocht, Lochabstand 50 mm (Raster)
  • Mit den zweireihigen Wandschienen können Fachböden und Körbe nebeneinander, auf der gleichen Ebene, eingehängt werden.


Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
12 mm
Oberfläche:
weiß
Type:
10001
Produktart:
Regalsystem
Farbcode:
(ähnlich) signalweiß RAL 9003
Weitere Suchbegriffe: Elementschienen, Rasterschienen, Regalschiene, Regalschienen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 6,36*
€ 8,34*
3 Tage
30
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 8,65*
1 Tag
40
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,59*
€ 8,66*
1 Tag
40
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,66*
Lager 3145
92
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 19,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,16*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 46,05*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,55*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,74*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 0,98*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,19*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,23*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 2,90*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,47*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,62*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,98*
Zubehör
DIY Element System
10201-00002
ab € 0,89*
Zubehör
DIY Element System
10201-00008
ab € 1,23*
Zubehör
DIY Element System
10201-00021
ab € 1,71*
Zubehör
DIY Element System
10201-00027
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.