Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.1500mm weiß STA zweireihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274540_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274540_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000274542
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00019
EAN/GTIN:
     4006676000203
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Ausführung:
zweireihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 8,40*
1 Tag
28
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 6,41*
€ 8,44*
1 Tag
40
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,74*
Lager 1498
40
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,65*
€ 8,75*
3 Tage
40
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,52*
€ 9,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
1 Paar enthält 3 Meter (ab € 2,21667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,16*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 45,99*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,55*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,73*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 0,98*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,19*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,23*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 2,91*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,47*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,62*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,95*
Zubehör
DIY Element System
10201-00002
ab € 0,90*
Zubehör
DIY Element System
10201-00008
ab € 1,22*
Zubehör
DIY Element System
10201-00021
ab € 1,72*
Zubehör
DIY Element System
10201-00027
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.