Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Winkelträger 10300 L 230 mm Stahl weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Winkelträger 10300 L 230 mm Stahl weiß
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM Winkelträger 10300 L 230 mm Stahl weiß
Symbol zu ELEMENT SYSTEM Winkelträger 10300 L 230 mm Stahl weiß
LOGO zu ELEMENT SYSTEM Winkelträger 10300 L 230 mm Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103338319
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00026
EAN/GTIN:
     4006676017379
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
ELEMENT SYSTEM Winkelträger 10300 L 230 mm Stahl weiß

  • Mit Bohrungen zur Verschraubung mit Holzböden oder zur Aufnahme von PVC-Saugnäpfen 11605 bei Verwendung von Glasböden.


Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
55 kg
Oberfläche:
weiß
Type:
10300
Produktart:
Regalsystem
Farbcode:
(ähnlich) signalweiß RAL 9003
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, konsolenwinkel weiß, Elementträger
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,14*
1 Tag
14
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,10*
€ 3,50*
3 Tage
26
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,63*
1 Tag
19
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 3,65*
Lager 3145
192
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.