Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung rechts, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. zeigt Richtung rechts
Abb. zeigt Richtung rechts
Skizze zu Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung rechts, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103332938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110710010123013
EAN/GTIN:
     9002730568912
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
dornmaß 25 mm möbelaufschraubschlos...
Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung rechts, Zamak vernickelt

Hinweis: Sperre - gleichsperrend nicht möglich!

Lieferumfang:
2 Schlüssel
1 Rosette

Weitere Informationen:
Dornmaß:
25 mm
Material:
Zamak
Richtung:
rechts
Oberfläche:
vernickelt
Zylinder ø:
19 mm
Type:
SCH
Zylinderlänge:
22 mm
Sperre:
verschiedensperrend
Weitere Suchbegriffe: Möbelriegelschloss, Riegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.