Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung links, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung links, Zamak vernickelt
Produktbild zu Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung links, Zamak vernickelt
Skizze zu Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung links, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103332937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110710010123012
EAN/GTIN:
     9002730568929
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
dornmaß 25 mm möbelaufschraubschlos...
Zylinder-Kastenschloss leichte Ausführung links, Zamak vernickelt

Hinweis: Sperre - gleichsperrend nicht möglich!

Lieferumfang:
2 Schlüssel
1 Rosette

Weitere Informationen:
Sperre:
verschiedensperrend
Zylinder ø:
19 mm
Oberfläche:
vernickelt
Dornmaß:
25 mm
Zylinderlänge:
22 mm
Richtung:
links
Type:
SCH
Material:
Zamak
Weitere Suchbegriffe: Möbelriegelschloss, Riegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.