Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet Ø 10 mm, Höhe 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scheibenmagnet Ø 10 mm, Höhe 10 mm
Produktbild zu Scheibenmagnet Ø 10 mm, Höhe 10 mm
Produktbild zu Scheibenmagnet Ø 10 mm, Höhe 10 mm
Skizze zu Scheibenmagnet Ø 10 mm, Höhe 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103332736
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     S-10-10-N
EAN/GTIN:
     7640155437653
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
magnetscheibe
Scheibenmagnet Ø 10 mm, Höhe 10 mm

  • Zum Einbohren und Überfurnieren geeignet


Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Neodym-Eisen-Bor
Haltekraft:
3,9 kg
ø:
10 mm
Höhe:
10 mm
Type:
Scheibenmagnet
Temperaturbereich:
bis 80 °C
Gewicht:
5,97 g
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
S-10-10-N
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Möbelmagnet, Supermagnet, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
MD-15
ab € 0,37*
Zubehör
SUPERMAGNETE
PAS-10
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.