Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallscheibe selbstklebend Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Metallscheibe selbstklebend Ø 10 mm
Produktbild zu Metallscheibe selbstklebend Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103332754
Hersteller:
     SUPERMAGNETE
Herst.-Nr.:
     PAS-10
EAN/GTIN:
     7640155435604
Metallscheibe selbstklebend Ø 10 mm

  • Metallscheiben als Haftgrund für Magnete
  • Befestigung mit Klebeseite


Weitere Informationen:
Type:
Magnetgegenstück selbstklebend
Oberfläche:
verzinkt
ø:
10 mm
Höhe:
2 mm
Montageart:
Selbstklebend
Gewicht:
1,2 g
Material:
Stahl
Marke:
Supermagnete
Werksnummer:
PAS-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SUPERMAGNETE
FE-Q-40-20-10
ab € 1,37*
Zubehör
SUPERMAGNETE
Q-40-20-10-N
ab € 15,41*
Zubehör
SUPERMAGNETE
S-10-01-STIC
ab € 0,48*
Zubehör
SUPERMAGNETE
S-08-0.75-STIC
ab € 0,32*
Zubehör
SUPERMAGNETE
S-10-10-N
ab € 2,03*
Zubehör
SUPERMAGNETE
S-12-10-N
ab € 1,84*
Zubehör
SUPERMAGNETE
S-08-08-N
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.