Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschnapper, Bohr-ø 12mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelschnapper, Bohr-ø 12mm, Messing poliert
Produktbild zu Kugelschnapper, Bohr-ø 12mm, Messing poliert
Skizze zu Kugelschnapper, Bohr-ø 12mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103332531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2151-012
EAN/GTIN:
     4013312107899
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Kugelschnapper, Bohr-ø 12mm, Messing poliert

  • Mit Außengewinde zum Eindrehen des Gehäuses
  • Schließblech zum Anschrauben


Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
Material:
Messing
Type:
KU
Oberfläche:
poliert
Produktart:
Kugelschnapper
Montageart:
zum Einbohren
Weitere Suchbegriffe: Türfixierer, Zuhaltetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.