Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschnapper, Bohr-ø 9mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelschnapper, Bohr-ø 9mm, Messing poliert
Produktbild zu Kugelschnapper, Bohr-ø 9mm, Messing poliert
Skizze zu Kugelschnapper, Bohr-ø 9mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103332530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2151-009
EAN/GTIN:
     4013312101019
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Kugelschnapper, Bohr-ø 9mm, Messing poliert

  • Mit Außengewinde zum Eindrehen des Gehäuses
  • Schließblech zum Anschrauben


Weitere Informationen:
Bohr ø:
9 mm
Material:
Messing
Type:
KU
Oberfläche:
poliert
Produktart:
Kugelschnapper
Montageart:
zum Einbohren
Weitere Suchbegriffe: Türfixierer, Zuhaltetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.