Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelriegel gerade, 20x60, Stahl silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelriegel gerade, 20x60, Stahl silberfarbig
Produktbild zu Möbelriegel gerade, 20x60, Stahl silberfarbig
Skizze zu Möbelriegel gerade, 20x60, Stahl silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103332040
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011070467
EAN/GTIN:
     9003890070468
Suchbegriffe:
Möbelriegel
Möbelschubriegel
möbelriegel
Möbelriegel gerade, 20x60, Stahl silberfarbig

Lieferumfang:
mit Schließblech zum Anschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
silberfarbig
Produktart:
Möbelschloss
Länge:
60 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.