Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 4kg, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 4kg, Kunststoff weiß
Produktbild zu MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 4kg, Kunststoff weiß
Skizze zu MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 4kg, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103330881
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     01.0782
EAN/GTIN:
     8027441053893
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 4kg weiss
magnetschnäpper
MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 4kg, Kunststoff weiß

  • Inkl. Gegenstück mit zwei Schraublöchern


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Type:
M2
Haltekraft:
4 kg
Produktart:
Magnetschnapper
Marke:
Maco
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper weiß, Haltemagnete, Möbeltürschnapper, Türfixierer, türhaltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.