Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 6kg, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 6kg, Kunststoff weiß
Produktbild zu MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 6kg, Kunststoff weiß
Skizze zu MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 6kg, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103330878
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     01.1782
EAN/GTIN:
     8027441062963
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 6 kg weiss
magnetschnäpper 6 kg
MACO M2 Magnetschnapper inkl.Gegenstück, Haltekraft 6kg, Kunststoff weiß

  • Inkl. Gegenstück mit zwei Schraublöchern


Weitere Informationen:
Type:
M2
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Haltekraft:
6 kg
Produktart:
Magnetschnapper
Marke:
Maco
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, Haltemagnete, Möbeltürschnapper, Türfixierer, türhaltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.