Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl.
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl.
Produktbild zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl.
Skizze zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl.
LOGO zu Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl.
Artikel-Nr.:
     3145-103324616
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     3200.V.060.RAL 9006
EAN/GTIN:
     9002730021547
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Höhenverstellschraube
Höhenverstellschraube mit Teller und Gleiter,ø60, M8x25, Aluminium/Stahl.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RAL 9006/Stahl verzinkt
ø:
60 mm
Type:
ALU
Gewindegröße:
M8 X 25 mm
Produktart:
Höhenverstellschraube
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbare Schrauben, gelenkfuß teller, Gewindegleiter, Maschinenfuß, Möbelstellfuß, Stellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.