Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 226 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 226 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 226 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
Skizze zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 226 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
LOGO zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 226 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103324136
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5712.HV226 .AGKL
EAN/GTIN:
     9002730020502
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 226 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M 10-Gewindestift
Ausführung:
Fuß ø 40 mm, Fußteller ø 74 mm mit Kunststoffgleiter
Verstellmöglichkeit:
+10 mm
Material:
Aluminium
Länge:
226 mm
Oberfläche:
matt geschliffen und klar matt lackiert
Befestigungsart:
Einschlagmuffe M 10 ist separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
670A010015Z
ab € 0,3652*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.