Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 86 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 86 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
Produktbild zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 86 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
Skizze zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 86 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
LOGO zu Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 86 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103324130
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5712.HV86. AGKL
EAN/GTIN:
     9002730020441
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
Dekorfuß Fuß ø 40 mm, Länge 86 mm,Aluminium matt geschliffen,klar matt lackiert

Weitere Informationen:
Länge:
86 mm
Ausführung:
Fuß ø 40 mm, Fußteller ø 74 mm mit Kunststoffgleiter
Gewindeform:
M 10-Gewindestift
Verstellmöglichkeit:
+10 mm
Oberfläche:
matt geschliffen und klar matt lackiert
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
Einschlagmuffe M 10 ist separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
670K108016Z
ab € 0,2428*
Zubehör
k.A.
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.