Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenstopfen ø 30mm Wandstärke 0,8 - 2,5 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lamellenstopfen ø 30mm Wandstärke 0,8 - 2,5 mm schwarz
Produktbild zu Lamellenstopfen ø 30mm Wandstärke 0,8 - 2,5 mm schwarz
Produktbild zu Lamellenstopfen ø 30mm Wandstärke 0,8 - 2,5 mm schwarz
Skizze zu Lamellenstopfen ø 30mm Wandstärke 0,8 - 2,5 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     330
EAN/GTIN:
     9002730397420
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen
Lamellenstopfen ø 30mm Wandstärke 0,8 - 2,5 mm schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Rohr ø:
30 mm
Type:
Rohr - Innen
Wandstärke:
0,8 - 2,5 mm
Ausführung:
ø 30mm | schwarz
Produktart:
Fußkappe
Höhe:
5 mm
Oberfläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe, Abdeckkappen, Endkappe, Formrohre, Formrohrstopfen, Fusskappen, Fußkappen, Kunststoffstopfenr, Rohre, Rohrkappen, Rundrohre, Rundrohrstopfen, Rundstopfen, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4622*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0122*
€ 1,20452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7422*
€ 0,88322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6722*
€ 0,79992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5622*
€ 0,66902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5522*
€ 0,65712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.