Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellschraube SCH/PA Teller 60 mm M 10 x 34 Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Höhenverstellschraube SCH/PA Teller 60 mm M 10 x 34 Kunststoff schwarz
Produktbild zu Höhenverstellschraube SCH/PA Teller 60 mm M 10 x 34 Kunststoff schwarz
Skizze zu Höhenverstellschraube SCH/PA Teller 60 mm M 10 x 34 Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323527
Hersteller:
     PLASTICMETALL
Herst.-Nr.:
     601040
EAN/GTIN:
     9002730924107
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Höhenverstellschraube
Höhenverstellschraube SCH/PA Teller 60 mm M 10 x 34 Kunststoff schwarz

Verzinkte Stellschraube-Gewindebolzen umspritzt mit PA

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Material:
Stahl / Kunststoff
Type:
Höhenversteller SCH/PA
H:
10 mm
L:
34
ø:
60 mm
Oberfläche:
verzinkt / schwarz
Ausstattung:
Gewindeende mit Innensechskant (SW4)
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbare Schrauben, gelenkfuß teller, Höhenverstellfuß, Maschinenfuß, Möbelstellfuß, Stellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,038*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,138*
€ 3,73422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,798*
€ 3,32962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,728*
€ 3,24632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.