Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Sockelverstellfuß Unico 70 x 80 mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Sockelverstellfuß Unico 70 x 80 mm Kunststoff schwarz
Produktbild zu CAMAR Sockelverstellfuß Unico 70 x 80 mm Kunststoff schwarz
LOGO zu CAMAR Sockelverstellfuß Unico 70 x 80 mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323369
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     47008PSOZM2SH
EAN/GTIN:
     8022543097486
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
dekorfuß schwarz
CAMAR Sockelverstellfuß Unico 70 x 80 mm Kunststoff schwarz

  • Verstellfuß ø 70 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff schwarz
Tragkraft:
150 kg
Type:
Unico
Verstellbereich:
- 15/+ 30 mm
Rohr ø:
34 mm
Sockelhöhe:
80 mm
Produktart:
Sockelverstellfuß
Marke:
Camar
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, camar sockelfuss, Camar Sockelfüße, Korpusfuß, Korpusfüße, Küchenfüsse, Küchenfüße, Küchensockel, Küchenstellfüße, Sockelfuß, Sockelfußversteller, Sockelstellfuß, Sockelversteller, Sockelverstellfüße, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
2240035ANC2
ab € 0,102*
Zubehör
Camar
2240035PLS2
ab € 0,102*
Zubehör
Camar
2240035VIT2SH
ab € 0,102*
Zubehör
Camar
842B0P2U62FSH
ab € 0,55*
Zubehör
Camar
84200P2U62FSH
ab € 0,47*
Zubehör
Camar
842B0P2U02FSH
ab € 0,50*
Zubehör
Camar
84200P2U02FSH
ab € 0,44*
Zubehör
Camar
22400P20000SH
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.