Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfuß rund 60 x 470 mm Stahl silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischfuß rund 60 x 470 mm Stahl silberfarbig
Produktbild zu Tischfuß rund 60 x 470 mm Stahl silberfarbig
LOGO zu Tischfuß rund 60 x 470 mm Stahl silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103323313
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     615477104RN
EAN/GTIN:
     8022543046347
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
camar tischbein
tischbeine
Tischfuß rund 60 x 470 mm Stahl silberfarbig

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsplatte

Weitere Informationen:
Länge:
470 mm
Material:
Stahl
ø:
60 mm
Verstellmöglichkeit:
+ 30 mm
Oberfläche:
silberfarbig
Produktart:
Tischbeine
Farbcode:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: tischbein alu, Tischfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
S E T
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.