Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROSEDIA Drehstuhl Eccon plus-3 Stoffbezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PROSEDIA Drehstuhl Eccon plus-3 Stoffbezug schwarz
Produktbild zu PROSEDIA Drehstuhl Eccon plus-3 Stoffbezug schwarz
LOGO zu PROSEDIA Drehstuhl Eccon plus-3 Stoffbezug schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103320510
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     7152-5800-532217-750-802-902
EAN/GTIN:
     4016849722498
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PROSEDIA Drehstuhl Eccon plus-3 Stoffbezug schwarz

  • Rückenlehne: Der Rücken gibt aufgrund seines dreidimensional geformten Rückenträgers optimalen Halt und Unterstützung. Die hohe Schaumdichte gewährleistet einen langen Sitzkomfort auch bei Sitzdauern über 8 Stunden. Durch die höhenverstellbare Rückenlehne kann die Lordosenpartie individuell auf den Nutzer eingestellt werden.
  • Sitzpolster: Die hohe Schaumdichte verhindert das Durchsitzen des Schaumes und erhöht den Sitzkomfort bei langer Sitzdauer. Die Fase an der Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
  • Mechanik: Der Rücken wird ständig gestützt und die Bauchpartie somit entlastet, dadurch werden Verspannungen vermieden und die aufrechte Sitzpositzion gefördert. Dabei wird eine homogene Druckverteilung in den Wirbeln erzielt.
  • Nachhaltiges Produkt aus umweltbewusster Herstellung


Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 15 kg
Marke:
Prosedia
Tiefe:
460 mm
Type:
Eccon plus-3
Breite:
490 mm
Gesamthöhe:
1040-1175 mm
Oberfläche:
Bezug Stoff schwarz
Sitzhöhe:
390 - 525 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,73*
€ 368,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.