Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Symbol zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Symbol zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Symbol zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
LOGO zu TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103320508
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE29UG200
EAN/GTIN:
     4014296407012
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Drehstuhl Head Point SY Deluxe schwarz

  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, verchromt
  • Ergonomische Taillierte Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Bequemer Spezial-Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung und einer Knierolle
  • Punktsynchron-Mechanik, zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, Körpergewichtseinstellung individuell einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Stahl-Fußkreuz verchromt, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden


Hinweis:
Max. Nutzergröße: 1,92 m / Max. Nutzergewicht: 110 kg / Max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
Garantiezeit:
3 Jahre

Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
390-510 mm
Breite:
500 mm
Gesamthöhe:
1030-1110 mm
Material:
100% Polyester
Tiefe:
460 mm
Type:
Head Point SY Deluxe
Gewicht:
ca. 20 kg
Oberfläche:
Bezug Stoff schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 176,58*
€ 221,57*
Lager 3145
33
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 242,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.