Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Klapptischgestell Forte - silberfarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Klapptischgestell Forte - silberfarbig
Produktbild zu SOLIDO Klapptischgestell Forte - silberfarbig
Skizze zu SOLIDO Klapptischgestell Forte - silberfarbig
Skizze zu SOLIDO Klapptischgestell Forte - silberfarbig
LOGO zu SOLIDO Klapptischgestell Forte - silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103319156
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     K60239
EAN/GTIN:
     8010754891115
Suchbegriffe:
Klapptischgestelle
klapptischgestelle
SOLIDO Klapptischgestell Forte - silberfarbig

  • Fußbreite 596 mm
  • Rohr ø 25 mm
  • Füße mit PVC-Gleitern
  • stapelbar


Hinweis:
Für 1 Tisch wird 1 Garnitur benötigt.

Weitere Informationen:
Säulenausführung:
silberfarbig
Gewicht:
7,3 kg
Höhe:
710 mm
Plattengröße max.:
1800 x 900 mm
Plattengröße mind.:
1200 x 700 mm
Säulenabmessung:
ø 30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
silber
Produktart:
Tischbeine
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: Klapptischbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 205,37*
€ 244,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 202,83*
€ 241,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 193,58*
€ 230,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 190,40*
€ 226,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 165,63*
€ 197,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.