Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Magnetschnapper MC-159, ultradünn, 4kg, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Magnetschnapper MC-159, ultradünn, 4kg, Stahl vernickelt
Produktbild zu LAMP® Magnetschnapper MC-159, ultradünn, 4kg, Stahl vernickelt
Skizze zu LAMP® Magnetschnapper MC-159, ultradünn, 4kg, Stahl vernickelt
LOGO zu LAMP® Magnetschnapper MC-159, ultradünn, 4kg, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103318933
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     140-058-061
EAN/GTIN:
     4510932004633
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 4 kg
magnetschnäpper
LAMP® Magnetschnapper MC-159, ultradünn, 4kg, Stahl vernickelt

  • ultradünner Magnetschnapper
  • ideal für enge Räume
  • starke Magnetkraft


Hinweis:
Gegenstück ist extra zu bestellen!

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Anschrauben
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Haltekraft:
4 kg
Type:
MC-159
Marke:
Lamp®
Höhe:
2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Möbeltürschnapper, Sugatsune, Türfixierer, türhaltemagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,8834*
€ 11,5834*
Lager 3145
46
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAMP
140-059-555
ab € 1,1985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.