Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
Produktbild zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
Skizze zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
Skizze zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
Skizze zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
Skizze zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
Anwendungsbild zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
LOGO zu HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103314623
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4410001
EAN/GTIN:
     4007126368447
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt hailo
klapptreppe
HAILO Einbau-Klapptritt Stepfix anthrazit

  • Trittsicher durch 2 rutschsichere Stufen 20 x 30 cm.
  • Plattformhöhe 350 mm


Weitere Informationen:
Type:
Stepfix
Oberfläche:
anthrazit
Material:
Metall/ Kunststoff
B x H x T:
403 x 380 x 387 mm
Einbaumaß:
403 x 470 x 98 mm
Marke:
Hailo
Weitere Suchbegriffe: Küchenleiter, Küchentreppe, Sockelleiter, Trittleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
4496001
ab € 8,87*
Zubehör
Hailo
4495001
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.