Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T
Produktbild zu BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T
Anwendungsbild zu BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T
Anwendungsbild zu BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T
Anwendungsbild zu BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T
LOGO zu BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T
LOGO zu BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T
Artikel-Nr.:
     3145-103314438
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06273928
EAN/GTIN:
     9009494308006
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP Top Dünntürscharnier 110°, gerade ohne Feder, EXPANDO T

  • Scharnier für Türen von 8–14 mm
  • EXPANDO T Befestigungssystem für unterschiedliche Frontmaterialien
  • CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • 0-Einsprung (für Innen- oder Tablarauszüge)
  • Werkzeuglose Befestigung an Montageplatte
  • 3-dimensionale Fronteinstellung


Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Type:
CLIP top | EXPANDO T
Werksnummer:
70T453T.TL
Ausführung:
ohne Feder
Verwendung:
dünne Fronten
Öffnungswinkel:
110 °
Oberfläche:
vernickelt
Kröpfung:
0 mm
Montageart:
EXPANDO T
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
25
Frei Haus
ab € 7,197*
€ 9,8978*
Lager 3145
150
1
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03503786
ab € 0,0708*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09086485
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.