Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Drehstangenschloss Set. einfache Sperre DM15 links, Zamak vernickelt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Drehstangenschloss Set. einfache Sperre DM15 links, Zamak vernickelt
Produktbild zu HETTICH Drehstangenschloss Set. einfache Sperre DM15 links, Zamak vernickelt
Skizze zu HETTICH Drehstangenschloss Set. einfache Sperre DM15 links, Zamak vernickelt
LOGO zu HETTICH Drehstangenschloss Set. einfache Sperre DM15 links, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103313102
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730968149
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
drehstangenschloss hettich
drehstangenschlösser
drehstangenschloß dornmaß 15 mm
HETTICH Drehstangenschloss Set. einfache Sperre DM15 links, Zamak vernickelt

Hinweis: Zubehör, Schlüssel und Schlüsselbuchse separat bestellen.

Lieferumfang:
1 Stk. Drehstangenschloss
1 Stk. Schließhaken links
1 Stk. Schließhaken rechts
2 Stk. Stangenführungen Ø 6 mm
2 Stk. Anschlagstifte zentrisch

Weitere Informationen:
Richtung:
links
Stangenaufnahme:
6 mm
Sperre:
einfache Sperre
Material:
Zinkdruckguss
Dornmaß:
15
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Hettich
Montageart:
zum Anschrauben
Type:
Hettich Drehstangenschloss
Weitere Suchbegriffe: Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,77*
€ 15,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,73*
€ 15,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,20*
€ 14,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,49*
€ 13,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,96*
€ 13,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,79*
€ 10,46
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
762100
ab € 7,02*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,62*
Zubehör
Hettich
0072684
ab € 0,2866*
Zubehör
SIRO
361-42ZN10
ab € 4,59*
Zubehör
SIRO
361-42ZN8
ab € 4,37*
Zubehör
k.A.
003042B2EUSP
ab € 7,63*
Zubehör
dormakaba
2011284947
ab € 4,18*
Zubehör
dormakaba
2011284955
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.