Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 18 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 18 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 18 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 18 mm
LOGO zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 18 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311470
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07556053
EAN/GTIN:
     9002617157420
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Montageplatte
Topfband
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte, Zink, Systemschrauben Distanz 18 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Unter- und Oberteil/schrauben
Distanz:
18
Höhe:
26,5 mm
Material:
Zink
Montageart:
Systemschrauben ø 6 x 14,5 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
175H9190.22
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, montageplatte blum, montageplatte, Grundplatte, Kreuzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02066363
ab € 0,0405*
Zubehör
Blum
02575683
ab € 0,43*
Zubehör
Blum
02518453
ab € 0,59*
Zubehör
Blum
02518373
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.