Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 3 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 3 mm
LOGO zu BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311467
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01917443
EAN/GTIN:
     9002617225105
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Montageplatte
Topfband
BLUM CLIP Kreuzmontageplatte Langloch, Stahl, Systemschrauben, Distanz 3 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Langloch
Distanz:
3
Höhe:
11,5 mm
Material:
Stahl
Montageart:
vormontierte Systemschrauben ø 6 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
173L8130
Höhenverstellung:
+/-3 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, montageplatte blum, montageplatte, Grundplatte, Kreuzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.