Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Systemschraube, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Systemschraube, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Systemschraube, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Systemschraube, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Systemschraube, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Systemschraube, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311402
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09548980
EAN/GTIN:
     9002617864823
Suchbegriffe:
Montageplatte
Topfband
Topfscharnier
montageplatte blum
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Systemschraube, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Distanz:
0
Werksnummer:
175H4100
Höhe:
8,5 mm
Ausführung:
Montageplatte gerade
Type:
CLIP
Montageart:
vormontierte Systemschrauben ø 6 mm
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.