Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103311271
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06919773
EAN/GTIN:
     9002617648102
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top Profiltürscharnier 95°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA

  • Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortablen Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelanschlag
Montageart:
INSERTA
Öffnungswinkel:
95 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
71T9690B
Ausführung:
mit Feder
Kröpfung:
9,5 mm
Verwendung:
Profiltürscharnier
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.