Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103311266
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07133263
EAN/GTIN:
     9002617659979
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum 170°
topfband blum
BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA

  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 170°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelanschlag
Montageart:
INSERTA
Öffnungswinkel:
170 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
71T6640B
Ausführung:
mit Feder
Verwendung:
Weitwinkelscharnier
Kröpfung:
9,5 mm
Material:
Zinktopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Konfiguration, Mittelscharnier, Scharnier, Weitwinkelband, Zwillingsband, mittelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
07085783
ab € 1,97*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.